カワエースFCタイプ

(2件のレビュー)
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 36817803 品番 N3-405SHN
参考基準価格(税別)¥171,000 販売価格(税込) ¥186,780
販売価格(税別)
169,800

全閉モータ採用により埃や湿気による絶縁劣化を防ぎ、長寿命で信頼性がUPしました。
水量型カスケードポンプの開発により、給水量が大幅に向上しました。
流量スイッチと、圧力スイッチを併用することにより定圧給水を行います。
小型軽量で静音・長寿命設計です。
RoHs(電子・電気機器における特定有害物質の使用制限についての欧州連合(EU)による指令)に対応し、世界基準での有害物質の使用をおさえた製品づくりを達成。

用途
受水槽、浅井戸からの自動給水
受水槽からのポンプアップ
高架水槽からのブースタ用
浅井戸からの揚水用
その他一般給水用
仕様
セラミックヒーター付
全閉モータ付
材質
インペラ/CAC406(BC6)
主軸/SUS304
ケーシング/FC
塗装色
アキュムレータ/グレー(マンセルNo.10Y5.5/0.5)
カバー/ホワイト
ベース/ブラック
その他/グレー(マンセルNo.2.5PB5.1/0.8)
吸込条件
(浅井戸用)全揚程-8mまで
(受水槽用)全揚程-1mから流込み5mまで
吐出口径(Φmm)32 吸入/吐出口径(mm)32/32 吸込口径(Φmm)32 出力(kW)0.4 モーター出力(W)400 電源(V)単相100 周波数(Hz)50 全揚程(m)(浅井戸)16、(受水槽)23 吸込全揚程(m)-8 吐出量(L/min)/全揚程(m)50/12 吐出量(L/min)(浅井戸)33、(受水槽)33 質量(kg)23 容量(L)(アキュムレーター)2 制御方式光センサー圧力スイッチと流量スイッチによる定圧給水 モータータイプ全閉外扇屋内型 運転方式単独 電源コード(m)2 ポンプ縦型カスケードポンプ 鉛水質基準適合品 取扱液清水・0〜40℃(凍結なきこと) 設置場所屋内・屋外 RoHS指令(10物質対応)対応 吸上高さ(m)8(33L/min時)/1(33L/min時) 押上高さ(m)16(33L/min時)/23(33L/min時) 始動圧力(MPa[kgf/cm2])(浅井戸)0.18[1.8]/(受水槽)0.25[2.5] 停止圧力(MPa[kgf/cm2])(浅井戸)0.26[2.7]/(受水槽)0.34[3.4] 同期回転速度(min-1[r.p.m])(モータ)3000 停止流量(L/min)4
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
離島数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:324

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
36817812
2022-12-05
用途:
井戸水くみ上げ
医療法人社団大蔵会札幌佐藤病院・歯科 様 (医療・福祉・介護関連業)

物は満足だが、問い合わせ時の対応が非常に不満でした

3人が参考にしています
対象商品:
36817821
2013-07-25
用途:
自宅用
AZ巧舎 様

さすがに優れたポンプメーカーです。全く文句なしです。

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする