- n-プロピルアルコール(1-プロパノール)(研究実験用) ノーブランド 36819937

n-プロピルアルコール(1-プロパノール)(研究実験用)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本(500mL) 注文コード36819937 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

第一級アルコール。特異臭のある無色の液体で、水、有機溶媒に混和します。

用途溶剤、インキ・セルロースエステルなどの溶媒、化粧品原料 仕様劇物毒物指定:なし 等級1級 名称n-プロピルアルコール(1-プロパノール) 引火点(℃)15 危険等級U 発火点(℃)371 危険物の類別第四類 危険物の品名アルコール類 原料の一部とする主なもの香料、化粧品、消毒用アルコール、溶剤、インキ・セルロースエステルなどの溶媒、化粧品原料 危険物の性状水溶性
注意
※実験・研究・分析用の商品のため、研究者および法人向けです。試験・研究用途以外の目的には使用できません。一般・個人の方はご購入いただけません。ご購入時には最終使用先事業者名が必要になる場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研究関連用品・実験用必需品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする