KHK(小原歯車工業)
KHK(小原歯車工業)の 伝導部品
KHK(小原歯車工業)の ギヤ、ラック
KHK(小原歯車工業)の 平歯車
MSGA・MSGB 歯研平歯車 モジュール1
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全31種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
36820077
品番
MSGA1-18
参考基準価格(税別)
¥5,290
販売価格(税込)
¥5,168
販売価格(税別)
¥
4,698
バスケットに入れる
・強度、耐摩耗性に優れており、よりコンパクトな設計が可能です。
・全面浸炭焼入れした高精度な完成品のため追加工はできません。
ボス径B(Φmm)
15
歯幅E(mm)
10
ウェブ厚H(mm)
-
リム径I(Φmm)
-
基準円直径C(Φmm)
18
歯先円直径D(Φmm)
20
穴径A(Φmm)
8
ボス長F(mm)
5
全長G(mm)
15
モジュール
1
歯数
18
種別
平歯車
材質
SCM415
形状
S1
質量(kg)
0.02
バックラッシ(mm)
0.08〜0.16
許容トルク(N・m[kgf・m])
曲げ強さ:1.24 歯面強さ:0.65
キー溝寸法(幅×深さ)(mm)
3×1.4
CADデータダウンロード