MSGA・MSGB 歯研平歯車 モジュール1

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 歯数45 穴径A(Φmm)15 注文コード36820235 品番MSGB1-45
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥8,600
この商品は歯数・穴径Aなど31種類から選べます 他の種類を見る

・強度、耐摩耗性に優れており、よりコンパクトな設計が可能です。
・全面浸炭焼入れした高精度な完成品のため追加工はできません。

ボス径B(Φmm)30 歯幅E(mm)10 ウェブ厚H(mm)- リム径I(Φmm)- 基準円直径C(Φmm)45 歯先円直径D(Φmm)47 穴径A(Φmm)15 ボス長F(mm)5 全長G(mm)15 モジュール1 歯数45 種別平歯車 材質SCM415 形状S1 質量(kg)0.13 バックラッシ(mm)0.08〜0.16 許容トルク(N・m[kgf・m])曲げ強さ:4.31 歯面強さ:4.51 キー溝寸法(幅×深さ)(mm)5×2.3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする