MSGA・MSGB 歯研平歯車 モジュール1

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 36820323 品番 MSGA1-70
参考基準価格(税別)¥12,780 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980

・強度、耐摩耗性に優れており、よりコンパクトな設計が可能です。
・全面浸炭焼入れした高精度な完成品のため追加工はできません。

ボス径B(Φmm)45 歯幅E(mm)10 ウェブ厚H(mm)- リム径I(Φmm)- 基準円直径C(Φmm)70 歯先円直径D(Φmm)72 穴径A(Φmm)20 ボス長F(mm)10 全長G(mm)20 モジュール1 歯数70 種別平歯車 材質SCM415 形状S1 質量(kg)0.37 バックラッシ(mm)0.10〜0.18 許容トルク(N・m[kgf・m])曲げ強さ:7.33 歯面強さ:11.4 キー溝寸法(幅×深さ)(mm)6×2.8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする