MSGA・MSGB 歯研平歯車 モジュール1.5

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 36820402 品番 MSGB1.5-18
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥5,630

・強度、耐摩耗性に優れており、よりコンパクトな設計が可能です。
・全面浸炭焼入れした高精度な完成品のため追加工はできません。

ボス径B(Φmm)22 歯幅E(mm)15 ウェブ厚H(mm)- リム径I(Φmm)- 基準円直径C(Φmm)27 歯先円直径D(Φmm)30 穴径A(Φmm)12 ボス長F(mm)10 全長G(mm)25 モジュール1.5 歯数18 種別平歯車 材質SCM415 形状S1 質量(kg)0.074 バックラッシ(mm)0.08〜0.16 許容トルク(N・m[kgf・m])曲げ強さ:4.18 歯面強さ:2.26 キー溝寸法(幅×深さ)(mm)4×1.8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする