KHK(小原歯車工業)
KHK(小原歯車工業)の 伝導部品
KHK(小原歯車工業)の ギヤ、ラック
KHK(小原歯車工業)の 平歯車
MSGA・MSGB 歯研平歯車 モジュール1.5
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
歯数
24
穴径A(Φmm)
12
注文コード
36820436
品番
MSGA1.5-24
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥6,520
この商品は
歯数・穴径A
など
33
種類から選べます
他の種類を見る
・強度、耐摩耗性に優れており、よりコンパクトな設計が可能です。
・全面浸炭焼入れした高精度な完成品のため追加工はできません。
ボス径B(Φmm)
28
歯幅E(mm)
15
ウェブ厚H(mm)
-
リム径I(Φmm)
-
基準円直径C(Φmm)
36
歯先円直径D(Φmm)
39
穴径A(Φmm)
12
ボス長F(mm)
10
全長G(mm)
25
モジュール
1.5
歯数
24
種別
平歯車
材質
SCM415
形状
S1
質量(kg)
0.14
バックラッシ(mm)
0.08〜0.16
許容トルク(N・m[kgf・m])
曲げ強さ:6.36 歯面強さ:4.24
キー溝寸法(幅×深さ)(mm)
4×1.8
CADデータダウンロード