KHK(小原歯車工業)
KHK(小原歯車工業)の 伝導部品
KHK(小原歯車工業)の ギヤ、ラック
KHK(小原歯車工業)の 平歯車
MSGA・MSGB 歯研平歯車 モジュール1.5
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
全33種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
36820533
品番
MSGA1.5-40
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥10,160
・強度、耐摩耗性に優れており、よりコンパクトな設計が可能です。
・全面浸炭焼入れした高精度な完成品のため追加工はできません。
ボス径B(Φmm)
35
歯幅E(mm)
15
ウェブ厚H(mm)
-
リム径I(Φmm)
-
基準円直径C(Φmm)
60
歯先円直径D(Φmm)
63
穴径A(Φmm)
16
ボス長F(mm)
10
全長G(mm)
25
モジュール
1.5
歯数
40
種別
平歯車
材質
SCM415
形状
S1
質量(kg)
0.37
バックラッシ(mm)
0.10〜0.18
許容トルク(N・m[kgf・m])
曲げ強さ:12.6 歯面強さ:12.3
キー溝寸法(幅×深さ)(mm)
5×2.3
CADデータダウンロード