KHK(小原歯車工業)
KHK(小原歯車工業)の 伝導部品
KHK(小原歯車工業)の ギヤ、ラック
KHK(小原歯車工業)の 平歯車
MSGA・MSGB 歯研平歯車 モジュール2
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全34種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
36820795
品番
MSGA2-25
参考基準価格(税別)
¥8,210
販売価格(税込)
¥8,028
販売価格(税別)
¥
7,298
バスケットに入れる
・強度、耐摩耗性に優れており、よりコンパクトな設計が可能です。
・全面浸炭焼入れした高精度な完成品のため追加工はできません。
ボス径B(Φmm)
35
歯幅E(mm)
20
ウェブ厚H(mm)
-
リム径I(Φmm)
-
基準円直径C(Φmm)
50
歯先円直径D(Φmm)
54
穴径A(Φmm)
16
ボス長F(mm)
10
全長G(mm)
30
モジュール
2
歯数
25
種別
平歯車
材質
SCM415
形状
S1
質量(kg)
0.33
バックラッシ(mm)
0.10〜0.20
許容トルク(N・m[kgf・m])
曲げ強さ:16 歯面強さ:11.2
キー溝寸法(幅×深さ)(mm)
5×2.3
CADデータダウンロード