KHK(小原歯車工業)
KHK(小原歯車工業)の 伝導部品
KHK(小原歯車工業)の ギヤ、ラック
KHK(小原歯車工業)の 平歯車
MSGA・MSGB 歯研平歯車 モジュール2
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全34種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
36820822
品番
MSGB2-30
参考基準価格(税別)
¥9,490
販売価格(税込)
¥9,128
販売価格(税別)
¥
8,298
バスケットに入れる
・強度、耐摩耗性に優れており、よりコンパクトな設計が可能です。
・全面浸炭焼入れした高精度な完成品のため追加工はできません。
ボス径B(Φmm)
40
歯幅E(mm)
20
ウェブ厚H(mm)
-
リム径I(Φmm)
-
基準円直径C(Φmm)
60
歯先円直径D(Φmm)
64
穴径A(Φmm)
22
ボス長F(mm)
10
全長G(mm)
30
モジュール
2
歯数
30
種別
平歯車
材質
SCM415
形状
S1
質量(kg)
0.45
バックラッシ(mm)
0.12〜0.22
許容トルク(N・m[kgf・m])
曲げ強さ:20.5 歯面強さ:16.5
キー溝寸法(幅×深さ)(mm)
6×2.8
CADデータダウンロード