KHK(小原歯車工業)
KHK(小原歯車工業)の 伝導部品
KHK(小原歯車工業)の ギヤ、ラック
KHK(小原歯車工業)の 平歯車
MSGA・MSGB 歯研平歯車 モジュール2
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
歯数
35
穴径A(Φmm)
22
注文コード
36820847
品番
MSGB2-35
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥10,170
この商品は
歯数・穴径A
など
34
種類から選べます
他の種類を見る
・強度、耐摩耗性に優れており、よりコンパクトな設計が可能です。
・全面浸炭焼入れした高精度な完成品のため追加工はできません。
ボス径B(Φmm)
40
歯幅E(mm)
20
ウェブ厚H(mm)
-
リム径I(Φmm)
-
基準円直径C(Φmm)
70
歯先円直径D(Φmm)
74
穴径A(Φmm)
22
ボス長F(mm)
10
全長G(mm)
30
モジュール
2
歯数
35
種別
平歯車
材質
SCM415
形状
S1
質量(kg)
0.61
バックラッシ(mm)
0.12〜0.22
許容トルク(N・m[kgf・m])
曲げ強さ:25.1 歯面強さ:22.7
キー溝寸法(幅×深さ)(mm)
6×2.8
CADデータダウンロード