KHK(小原歯車工業)
KHK(小原歯車工業)の 伝導部品
KHK(小原歯車工業)の ギヤ、ラック
KHK(小原歯車工業)の 平歯車
MSGA・MSGB 歯研平歯車 モジュール2
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
歯数
55
穴径A(Φmm)
25
注文コード
36820953
品番
MSGA2-55
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥15,420
この商品は
歯数・穴径A
など
34
種類から選べます
他の種類を見る
・強度、耐摩耗性に優れており、よりコンパクトな設計が可能です。
・全面浸炭焼入れした高精度な完成品のため追加工はできません。
ボス径B(Φmm)
55
歯幅E(mm)
20
ウェブ厚H(mm)
13
リム径I(Φmm)
90
基準円直径C(Φmm)
110
歯先円直径D(Φmm)
114
穴径A(Φmm)
25
ボス長F(mm)
10
全長G(mm)
30
モジュール
2
歯数
55
種別
平歯車
材質
SCM415
形状
S1
質量(kg)
1.56
バックラッシ(mm)
0.14〜0.24
許容トルク(N・m[kgf・m])
曲げ強さ:42 歯面強さ:55.8
キー溝寸法(幅×深さ)(mm)
8×3.3
CADデータダウンロード