MSGA・MSGB 歯研平歯車 モジュール2.5

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 36821102 品番 MSGB2.5-20
参考基準価格(税別)¥8,570 販売価格(税込) ¥8,358
販売価格(税別)
7,598

・強度、耐摩耗性に優れており、よりコンパクトな設計が可能です。
・全面浸炭焼入れした高精度な完成品のため追加工はできません。

ボス径B(Φmm)40 歯幅E(mm)25 ウェブ厚H(mm)- リム径I(Φmm)- 基準円直径C(Φmm)50 歯先円直径D(Φmm)55 穴径A(Φmm)22 ボス長F(mm)12 全長G(mm)37 モジュール2.5 歯数20 種別平歯車 材質SCM415 形状S1 質量(kg)0.39 バックラッシ(mm)0.10〜0.20 許容トルク(N・m[kgf・m])曲げ強さ:22.7 歯面強さ:13.7 キー溝寸法(幅×深さ)(mm)6×2.8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする