KHK(小原歯車工業)
KHK(小原歯車工業)の 伝導部品
KHK(小原歯車工業)の ギヤ、ラック
KHK(小原歯車工業)の 平歯車
MSGA・MSGB 歯研平歯車 モジュール2.5
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
歯数
50
穴径A(Φmm)
30
注文コード
36821276
品番
MSGA2.5-50
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥20,830
この商品は
歯数・穴径A
など
30
種類から選べます
他の種類を見る
・強度、耐摩耗性に優れており、よりコンパクトな設計が可能です。
・全面浸炭焼入れした高精度な完成品のため追加工はできません。
ボス径B(Φmm)
60
歯幅E(mm)
25
ウェブ厚H(mm)
17
リム径I(Φmm)
105
基準円直径C(Φmm)
125
歯先円直径D(Φmm)
130
穴径A(Φmm)
30
ボス長F(mm)
12
全長G(mm)
37
モジュール
2.5
歯数
50
種別
平歯車
材質
SCM415
形状
S1
質量(kg)
2.46
バックラッシ(mm)
0.14〜0.24
許容トルク(N・m[kgf・m])
曲げ強さ:73 歯面強さ:91.5
キー溝寸法(幅×深さ)(mm)
8×3.3
CADデータダウンロード