KHK(小原歯車工業)
KHK(小原歯車工業)の 伝導部品
KHK(小原歯車工業)の ギヤ、ラック
KHK(小原歯車工業)の 平歯車
MSGA・MSGB 歯研平歯車 モジュール2.5
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全30種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
36821337
品番
MSGA2.5-70
参考基準価格(税別)
¥32,850
販売価格(税込)
¥35,178
販売価格(税別)
¥
31,980
バスケットに入れる
・強度、耐摩耗性に優れており、よりコンパクトな設計が可能です。
・全面浸炭焼入れした高精度な完成品のため追加工はできません。
ボス径B(Φmm)
85
歯幅E(mm)
25
ウェブ厚H(mm)
17
リム径I(Φmm)
150
基準円直径C(Φmm)
175
歯先円直径D(Φmm)
180
穴径A(Φmm)
40
ボス長F(mm)
12
全長G(mm)
37
モジュール
2.5
歯数
70
種別
平歯車
材質
SCM415
形状
S2
質量(kg)
4.24
バックラッシ(mm)
0.14〜0.24
許容トルク(N・m[kgf・m])
曲げ強さ:104 歯面強さ:176
キー溝寸法(幅×深さ)(mm)
12×3.3
CADデータダウンロード