MSGA・MSGB 歯研平歯車 モジュール3

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 36821407 品番 MSGB3-20
参考基準価格(税別)¥9,950 販売価格(税込) ¥10,448
販売価格(税別)
9,498

・強度、耐摩耗性に優れており、よりコンパクトな設計が可能です。
・全面浸炭焼入れした高精度な完成品のため追加工はできません。

ボス径B(Φmm)45 歯幅E(mm)30 ウェブ厚H(mm)- リム径I(Φmm)- 基準円直径C(Φmm)60 歯先円直径D(Φmm)66 穴径A(Φmm)25 ボス長F(mm)15 全長G(mm)45 モジュール3 歯数20 種別平歯車 材質SCM415 形状S1 質量(kg)0.67 バックラッシ(mm)0.12〜0.22 許容トルク(N・m[kgf・m])曲げ強さ:39.1 歯面強さ:24.1 キー溝寸法(幅×深さ)(mm)8×3.3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする