MSGA・MSGB 歯研平歯車 モジュール3

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 36821513 品番 MSGA3-40
参考基準価格(税別)¥22,800 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

・強度、耐摩耗性に優れており、よりコンパクトな設計が可能です。
・全面浸炭焼入れした高精度な完成品のため追加工はできません。

ボス径B(Φmm)70 歯幅E(mm)30 ウェブ厚H(mm)- リム径I(Φmm)- 基準円直径C(Φmm)120 歯先円直径D(Φmm)126 穴径A(Φmm)30 ボス長F(mm)15 全長G(mm)45 モジュール3 歯数40 種別平歯車 材質SCM415 形状S1 質量(kg)2.86 バックラッシ(mm)0.14〜0.24 許容トルク(N・m[kgf・m])曲げ強さ:95.6 歯面強さ:101 キー溝寸法(幅×深さ)(mm)8×3.3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする