KHK(小原歯車工業)
KHK(小原歯車工業)の 伝導部品
KHK(小原歯車工業)の ギヤ、ラック
KHK(小原歯車工業)の 平歯車
MSGA・MSGB 歯研平歯車 モジュール3
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
歯数
55
穴径A(Φmm)
35
注文コード
36821592
品番
MSGA3-55
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥26,540
この商品は
歯数・穴径A
など
28
種類から選べます
他の種類を見る
・強度、耐摩耗性に優れており、よりコンパクトな設計が可能です。
・全面浸炭焼入れした高精度な完成品のため追加工はできません。
ボス径B(Φmm)
70
歯幅E(mm)
30
ウェブ厚H(mm)
20
リム径I(Φmm)
140
基準円直径C(Φmm)
165
歯先円直径D(Φmm)
171
穴径A(Φmm)
35
ボス長F(mm)
15
全長G(mm)
45
モジュール
3
歯数
55
種別
平歯車
材質
SCM415
形状
S2
質量(kg)
4.39
バックラッシ(mm)
0.14〜0.24
許容トルク(N・m[kgf・m])
曲げ強さ:135 歯面強さ:187
キー溝寸法(幅×深さ)(mm)
10×3.3
CADデータダウンロード