KHK(小原歯車工業)
KHK(小原歯車工業)の 伝導部品
KHK(小原歯車工業)の ギヤ、ラック
KHK(小原歯車工業)の 平歯車
MSGA・MSGB 歯研平歯車 モジュール3
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全28種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
36821617
品番
MSGA3-60
参考基準価格(税別)
¥39,280
販売価格(税込)
¥42,878
販売価格(税別)
¥
38,980
バスケットに入れる
・強度、耐摩耗性に優れており、よりコンパクトな設計が可能です。
・全面浸炭焼入れした高精度な完成品のため追加工はできません。
ボス径B(Φmm)
80
歯幅E(mm)
30
ウェブ厚H(mm)
20
リム径I(Φmm)
156
基準円直径C(Φmm)
180
歯先円直径D(Φmm)
186
穴径A(Φmm)
35
ボス長F(mm)
15
全長G(mm)
45
モジュール
3
歯数
60
種別
平歯車
材質
SCM415
形状
S2
質量(kg)
5.31
バックラッシ(mm)
0.14〜0.24
許容トルク(N・m[kgf・m])
曲げ強さ:150 歯面強さ:224
キー溝寸法(幅×深さ)(mm)
10×3.3
CADデータダウンロード