MSGA・MSGB 歯研平歯車 モジュール4

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 36821687 品番 MSGB4-20
参考基準価格(税別)¥15,180 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

・強度、耐摩耗性に優れており、よりコンパクトな設計が可能です。
・全面浸炭焼入れした高精度な完成品のため追加工はできません。

ボス径B(Φmm)60 歯幅E(mm)40 ウェブ厚H(mm)- リム径I(Φmm)- 基準円直径C(Φmm)80 歯先円直径D(Φmm)88 穴径A(Φmm)32 ボス長F(mm)20 全長G(mm)60 モジュール4 歯数20 種別平歯車 材質SCM415 形状S1 質量(kg)1.63 バックラッシ(mm)0.14〜0.24 許容トルク(N・m[kgf・m])曲げ強さ:92.8 歯面強さ:58.6 キー溝寸法(幅×深さ)(mm)10×3.3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする