KHK(小原歯車工業)
KHK(小原歯車工業)の 伝導部品
KHK(小原歯車工業)の ギヤ、ラック
KHK(小原歯車工業)の 平歯車
MSGA・MSGB 歯研平歯車 モジュール4
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全24種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
36821696
品番
MSGA4-24
参考基準価格(税別)
¥19,220
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
・強度、耐摩耗性に優れており、よりコンパクトな設計が可能です。
・全面浸炭焼入れした高精度な完成品のため追加工はできません。
ボス径B(Φmm)
60
歯幅E(mm)
40
ウェブ厚H(mm)
-
リム径I(Φmm)
-
基準円直径C(Φmm)
96
歯先円直径D(Φmm)
104
穴径A(Φmm)
28
ボス長F(mm)
20
全長G(mm)
60
モジュール
4
歯数
24
種別
平歯車
材質
SCM415
形状
S1
質量(kg)
2.41
バックラッシ(mm)
0.14〜0.24
許容トルク(N・m[kgf・m])
曲げ強さ:115 歯面強さ:83.5
キー溝寸法(幅×深さ)(mm)
8×3.3
CADデータダウンロード