KHK(小原歯車工業)
KHK(小原歯車工業)の 伝導部品
KHK(小原歯車工業)の ギヤ、ラック
KHK(小原歯車工業)の 平歯車
MSGA・MSGB 歯研平歯車 モジュール4
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全24種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
36821732
品番
MSGA4-30
参考基準価格(税別)
¥24,690
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
・強度、耐摩耗性に優れており、よりコンパクトな設計が可能です。
・全面浸炭焼入れした高精度な完成品のため追加工はできません。
ボス径B(Φmm)
70
歯幅E(mm)
40
ウェブ厚H(mm)
-
リム径I(Φmm)
-
基準円直径C(Φmm)
120
歯先円直径D(Φmm)
128
穴径A(Φmm)
35
ボス長F(mm)
20
全長G(mm)
60
モジュール
4
歯数
30
種別
平歯車
材質
SCM415
形状
S1
質量(kg)
3.69
バックラッシ(mm)
0.16〜0.26
許容トルク(N・m[kgf・m])
曲げ強さ:156 歯面強さ:134
キー溝寸法(幅×深さ)(mm)
10×3.3
CADデータダウンロード