KHK(小原歯車工業)
KHK(小原歯車工業)の 伝導部品
KHK(小原歯車工業)の ギヤ、ラック
KHK(小原歯車工業)の 平歯車
MSGA・MSGB 歯研平歯車 モジュール4
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全24種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
36821863
品番
MSGB4-50
参考基準価格(税別)
¥52,360
販売価格(税込)
¥57,178
販売価格(税別)
¥
51,980
バスケットに入れる
・強度、耐摩耗性に優れており、よりコンパクトな設計が可能です。
・全面浸炭焼入れした高精度な完成品のため追加工はできません。
ボス径B(Φmm)
85
歯幅E(mm)
40
ウェブ厚H(mm)
26
リム径I(Φmm)
168
基準円直径C(Φmm)
200
歯先円直径D(Φmm)
208
穴径A(Φmm)
50
ボス長F(mm)
20
全長G(mm)
60
モジュール
4
歯数
50
種別
平歯車
材質
SCM415
形状
S2
質量(kg)
8.37
バックラッシ(mm)
0.16〜0.26
許容トルク(N・m[kgf・m])
曲げ強さ:285 歯面強さ:372
キー溝寸法(幅×深さ)(mm)
14×3.8
CADデータダウンロード