SSGS 軸付歯研平歯車

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 モジュール1.5 歯数11 注文コード36821881 品番SSGS1.5-11
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥5,690
この商品はモジュール・歯数など16種類から選べます 他の種類を見る

軸付の歯研平歯車で、軸部を追加工することで直接軸受けにセットできます。

モジュール1.5 歯数11 軸径(Φmm)(左)A':13.7 (右)A:13.7 歯幅E(mm)15 材質S45C 表面処理研削部以外黒染 種別平歯車 形状S7 質量(kg)0.17 軸長(mm)(左)F':25 (右)F:100 バックラッシ(mm)0.08〜0.16 転位係数0.5 全長G(mm)140 許容トルク(N・m[kgf・m])曲げ強さ:1.48 歯面強さ:0.47 歯先円直径D(Φmm)20.85 基準円直径C(Φmm)16.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする