KHK(小原歯車工業)
KHK(小原歯車工業)の 伝導部品
KHK(小原歯車工業)の ギヤ、ラック
KHK(小原歯車工業)の 平歯車
SSGS 軸付歯研平歯車
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
36821897
品番
SSGS1.5-12
参考基準価格(税別)
¥6,920
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
軸付の歯研平歯車で、軸部を追加工することで直接軸受けにセットできます。
モジュール
1.5
歯数
12
軸径(Φmm)
(左)A':13.7 (右)A:13.7
歯幅E(mm)
15
材質
S45C
表面処理
研削部以外黒染
種別
平歯車
形状
S7
質量(kg)
0.17
軸長(mm)
(左)F':25 (右)F:100
バックラッシ(mm)
0.08〜0.16
転位係数
0
全長G(mm)
140
許容トルク(N・m[kgf・m])
曲げ強さ:1.02 歯面強さ:0.48
歯先円直径D(Φmm)
21
基準円直径C(Φmm)
18
CADデータダウンロード