KHK(小原歯車工業)
KHK(小原歯車工業)の 伝導部品
KHK(小原歯車工業)の ギヤ、ラック
KHK(小原歯車工業)の 平歯車
SSGS 軸付歯研平歯車
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
36821951
品番
SSGS2.5-10
参考基準価格(税別)
¥9,800
販売価格(税込)
¥9,238
販売価格(税別)
¥
8,398
バスケットに入れる
軸付の歯研平歯車で、軸部を追加工することで直接軸受けにセットできます。
モジュール
2.5
歯数
10
軸径(Φmm)
(左)A':20.2 (右)A:20.2
歯幅E(mm)
25
材質
S45C
表面処理
研削部以外黒染
種別
平歯車
形状
S7
質量(kg)
0.54
軸長(mm)
(左)F':35 (右)F:135
バックラッシ(mm)
0.11〜0.21
転位係数
0.5
全長G(mm)
195
許容トルク(N・m[kgf・m])
曲げ強さ:6.01 歯面強さ:1.83
歯先円直径D(Φmm)
32.25
基準円直径C(Φmm)
25
CADデータダウンロード