SSGS 軸付歯研平歯車

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 36821985 品番 SSGS2.5-13
参考基準価格(税別)¥11,650 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

軸付の歯研平歯車で、軸部を追加工することで直接軸受けにセットできます。

モジュール2.5 歯数13 軸径(Φmm)(左)A':25.2 (右)A:25.2 歯幅E(mm)25 材質S45C 表面処理研削部以外黒染 種別平歯車 形状S7 質量(kg)0.83 軸長(mm)(左)F':35 (右)F:135 バックラッシ(mm)0.11〜0.21 転位係数0 全長G(mm)195 許容トルク(N・m[kgf・m])曲げ強さ:4.75 歯面強さ:2.23 歯先円直径D(Φmm)37.5 基準円直径C(Φmm)32.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする