KHK(小原歯車工業)
KHK(小原歯車工業)の 伝導部品
KHK(小原歯車工業)の ギヤ、ラック
KHK(小原歯車工業)の 平歯車
SSGS 軸付歯研平歯車
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
36822021
品番
SSGS3-13
参考基準価格(税別)
¥15,210
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
軸付の歯研平歯車で、軸部を追加工することで直接軸受けにセットできます。
モジュール
3
歯数
13
軸径(Φmm)
(左)A':30.2 (右)A:30.2
歯幅E(mm)
30
材質
S45C
表面処理
研削部以外黒染
種別
平歯車
形状
S7
質量(kg)
1.35
軸長(mm)
(左)F':40 (右)F:150
バックラッシ(mm)
0.11〜0.21
転位係数
0
全長G(mm)
220
許容トルク(N・m[kgf・m])
曲げ強さ:8.2 歯面強さ:3.91
歯先円直径D(Φmm)
45
基準円直径C(Φmm)
39
CADデータダウンロード