SSG 歯研平歯車 モジュール1.5

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード36823026 品番SSG1.5-28
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥4,010
この商品は37種類から選べます 他の種類を見る

・追加工が可能で、設計意図に合わせて選定いただけます。

ボス径B(Φmm)36 歯幅E(mm)15 基準円直径C(Φmm)42 歯先円直径D(Φmm)45 穴径A(Φmm)15 ねじ穴J(Φmm)- ボス長F(mm)14 全長G(mm)29 モジュール1.5 歯数28 種別平歯車 材質S45C 形状S1 質量(kg)0.23 ねじ径- 表面処理歯部以外黒染 バックラッシ(mm)0.08〜0.16 許容トルク(N・m[kgf・m])曲げ強さ:2.65 歯面強さ:1.44

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
36823026 SSG1.5-28 07144882 SSG1.5-28 SSG歯研平歯車 KHK(小原歯車工業) SSG歯研平歯車 KHK(小原歯車工業) 1個 4,098 税込4,508 注文コードが変更になりました。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする