SSG 歯研平歯車 モジュール2.5

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード36823744 品番SSG2.5-26
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥5,900
この商品は34種類から選べます 他の種類を見る

・追加工が可能で、設計意図に合わせて選定いただけます。

ボス径B(Φmm)54 歯幅E(mm)25 基準円直径C(Φmm)65 歯先円直径D(Φmm)70 穴径A(Φmm)20 ねじ穴J(Φmm)- ボス長F(mm)18 全長G(mm)43 モジュール2.5 歯数26 種別平歯車 材質S45C 形状S1 質量(kg)0.87 ねじ径- 表面処理歯部以外黒染 バックラッシ(mm)0.12〜0.22 許容トルク(N・m[kgf・m])曲げ強さ:11.1 歯面強さ:5.95

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
36823744 SSG2.5-26 07145607 SSG2.5-26 SSG歯研平歯車 KHK(小原歯車工業) SSG歯研平歯車 KHK(小原歯車工業) 1個 6,298 税込6,928 注文コードが変更になりました。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする