KHK(小原歯車工業)
KHK(小原歯車工業)の 伝導部品
KHK(小原歯車工業)の ギヤ、ラック
KHK(小原歯車工業)の 平歯車
SSG 歯研平歯車 モジュール2.5
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
36823787
品番
SSG2.5-30
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥6,790
この商品は
34
種類から選べます
他の種類を見る
・追加工が可能で、設計意図に合わせて選定いただけます。
ボス径B(Φmm)
65
歯幅E(mm)
25
基準円直径C(Φmm)
75
歯先円直径D(Φmm)
80
穴径A(Φmm)
20
ねじ穴J(Φmm)
-
ボス長F(mm)
18
全長G(mm)
43
モジュール
2.5
歯数
30
種別
平歯車
材質
S45C
形状
S1
質量(kg)
1.23
ねじ径
-
表面処理
歯部以外黒染
バックラッシ(mm)
0.12〜0.22
許容トルク(N・m[kgf・m])
曲げ強さ:13.5 歯面強さ:8.03
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
36823787
SSG2.5-30
07145643
SSG2.5-30
SSG歯研平歯車
KHK(小原歯車工業)
1個
¥
7,498
税込
¥
8,248
注文コードが変更になりました。