KHK(小原歯車工業)
KHK(小原歯車工業)の 伝導部品
KHK(小原歯車工業)の ギヤ、ラック
KHK(小原歯車工業)の 平歯車
SSG 歯研平歯車 モジュール5
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
36824532
品番
SSG5-25
参考基準価格(税別)
¥25,380
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
・追加工が可能で、設計意図に合わせて選定いただけます。
ボス径B(Φmm)
105
歯幅E(mm)
50
基準円直径C(Φmm)
125
歯先円直径D(Φmm)
135
穴径A(Φmm)
25
ねじ穴J(Φmm)
-
ボス長F(mm)
25
全長G(mm)
75
モジュール
5
歯数
25
種別
平歯車
材質
S45C
形状
S1
質量(kg)
6.23
ねじ径
-
表面処理
歯部以外黒染
バックラッシ(mm)
0.18〜0.30
許容トルク(N・m[kgf・m])
曲げ強さ:77.5 歯面強さ:43.4
CADデータダウンロード