曜日別特売
SSS0.8-11 SSS 軸付平歯車 KHK(小原歯車工業) 36824636

SSS0.8-11 SSS 軸付平歯車 KHK(小原歯車工業) 36824636
SSS0.8-11 SSS 軸付平歯車 KHK(小原歯車工業) 36824636

SSS 軸付平歯車

(1件のレビュー)
取扱い終了
歯数11
モジュール0.8
内容量1個注文コード36824636品番SSS0.8-11
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,130

SSシリーズの少数歯数品(歯数10~13枚)の軸付タイプ

モジュール0.8歯数11軸径(Φmm)(左)A':- (右)A:10.4歯幅E(mm)10材質S45C種別平歯車形状SA質量(kg)0.045軸長(mm)(左)F':- (右)F:60圧力角(°)20歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N8級歯面硬度200~270HB歯面仕上げ切削バックラッシ(mm)0~0.10転位係数0全長G(mm)70許容トルク(N・m[kgf・m])曲げ強さ:0.11 歯面強さ:0.004歯切基準面歯先円直径D(Φmm)10.4基準円直径C(Φmm)8.8
注意
※モジュール0.8以下の製品は、表記精度等級「相当品」になります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 36824636
2013-08-16
用途: モータの主軸につけるためのピニオンギアとして

モジュール0.8で歯数11のギアがこれしかなさそうだったから買いました。
S45Cなので加工しやすく、ステンレスより軽いのでいいです(同じものでステンレス製のものもどこかのサイトにありました)。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする