※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SSS2-10 SSS 軸付平歯車 KHK(小原歯車工業) 36824742 SSS2-10 SSS 軸付平歯車 KHK(小原歯車工業) 36824742

SSS 軸付平歯車

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 モジュール2 歯数10 注文コード36824742 品番SSS2-10
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,560
この商品はモジュール・歯数など28種類から選べます 他の種類を見る

SSシリーズの少数歯数品(歯数10〜13枚)の軸付タイプ

モジュール2 歯数10 軸径(Φmm)(左)A':16.2 (右)A:16.2 歯幅E(mm)20 材質S45C 種別平歯車 形状SB 質量(kg)0.3 軸長(mm)(左)F':30 (右)F:120 圧力角(°)20 歯形並歯 精度等級JIS B 1702-1 N8級 歯面硬度200〜270HB 歯面仕上げ切削 バックラッシ(mm)0.12〜0.26 転位係数0.5 全長G(mm)170 許容トルク(N・m[kgf・m])曲げ強さ:3.08 歯面強さ:0.18 歯切基準面 歯先円直径D(Φmm)25.8 基準円直径C(Φmm)20
注意
※モジュール0.8以下の製品は、表記精度等級「相当品」になります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
36824636
2013-08-16
用途:
モータの主軸につけるためのピニオンギアとして

モジュール0.8で歯数11のギアがこれしかなさそうだったから買いました。
S45Cなので加工しやすく、ステンレスより軽いのでいいです(同じものでステンレス製のものもどこかのサイトにありました)。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする