ボス径B(Φmm)9.5
歯幅E(mm)5
ウェブ厚H(mm)-
リム径I(Φmm)-
基準円直径C(Φmm)8.5
歯先円直径D(Φmm)9.5
穴径A(Φmm)3
ねじ穴J(Φmm)2.5
ボス長F(mm)11
全長G(mm)16
モジュール0.5
歯数17
種別平歯車
材質S45C
形状S3T
質量(kg)0.0073
ねじ径M3
表面処理黒染
圧力角(°)20
歯形並歯
精度等級JIS N8級(JIS B 1702-1:1998)、旧JIS 4級(JIS B 1702:1976)
歯面硬度194HB以下
歯面仕上げ切削
バックラッシ(mm)0〜0.10
公差AH7
許容トルク(N・m[kgf・m])曲げ強さ:0.057 歯面強さ:0.0029
歯切基準面穴
キー溝寸法(幅×深さ)(mm)-