KHK(小原歯車工業)
KHK(小原歯車工業)の 伝導部品
KHK(小原歯車工業)の ギヤ、ラック
KHK(小原歯車工業)の 平歯車
SS 平歯車 モジュール0.5
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全65種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
36824977
品番
SS0.5-24B
参考基準価格(税別)
¥1,180
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
モジュール、歯数等を豊富に取り揃え、低価格で応用性に富んでいます。
ボス径B(Φmm)
13
歯幅E(mm)
5
ウェブ厚H(mm)
-
リム径I(Φmm)
-
基準円直径C(Φmm)
12
歯先円直径D(Φmm)
13
穴径A(Φmm)
5
ねじ穴J(Φmm)
3
ボス長F(mm)
11
全長G(mm)
16
モジュール
0.5
歯数
24
種別
平歯車
材質
S45C
形状
S3T
質量(kg)
0.013
ねじ径
M4
表面処理
黒染
圧力角(°)
20
歯形
並歯
精度等級
JIS N8級(JIS B 1702-1:1998)、旧JIS 4級(JIS B 1702:1976)
歯面硬度
194HB以下
歯面仕上げ
切削
バックラッシ(mm)
0〜0.10
公差A
H7
許容トルク(N・m[kgf・m])
曲げ強さ:0.095 歯面強さ:0.006
歯切基準面
穴
キー溝寸法(幅×深さ)(mm)
-
CADデータダウンロード
注意
※精度等級は「相当品」になります。