SS 平歯車 モジュール0.5

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 歯数35 穴径A(Φmm)5 注文コード36825092 品番SS0.5-35A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥980
この商品は歯数・穴径Aなど65種類から選べます 他の種類を見る

モジュール、歯数等を豊富に取り揃え、低価格で応用性に富んでいます。

ボス径B(Φmm)15 歯幅E(mm)5 ウェブ厚H(mm)- リム径I(Φmm)- 基準円直径C(Φmm)17.5 歯先円直径D(Φmm)18.5 穴径A(Φmm)5 ねじ穴J(Φmm)3.5 ボス長F(mm)7 全長G(mm)12 モジュール0.5 歯数35 種別平歯車 材質S45C 形状S1T 質量(kg)0.017 ねじ径M4 表面処理黒染 圧力角(°)20 歯形並歯 精度等級JIS N8級(JIS B 1702-1:1998)、旧JIS 4級(JIS B 1702:1976) 歯面硬度194HB以下 歯面仕上げ切削 バックラッシ(mm)0〜0.10 公差AH7 許容トルク(N・m[kgf・m])曲げ強さ:0.16 歯面強さ:0.013 歯切基準面 キー溝寸法(幅×深さ)(mm)-
注意
※精度等級は「相当品」になります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
36824943
2016-08-11
用途:
商品製作
有限会社ベンリー研究所 様

特に問題なく諜報に使ってますよ

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする