SS1.5-17 SS 平歯車 モジュール1.5 KHK(小原歯車工業) S45C製 黒染 36827761

SS 平歯車 モジュール1.5

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 歯数17 注文コード36827761 品番SS1.5-17
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥560
この商品は歯数など100種類から選べます 他の種類を見る

・モジュール、歯数等を豊富に取り揃え、低価格で応用性に富んでいます。

ボス径B(Φmm)21 歯幅E(mm)15 ウェブ厚H(mm)- リム径I(Φmm)- 基準円直径C(Φmm)25.5 歯先円直径D(Φmm)28.5 穴径A(Φmm)8 ねじ穴J(Φmm)- ボス長F(mm)10 全長G(mm)25 モジュール1.5 歯数17 種別平歯車 材質S45C 形状S1 質量(kg)0.077 ねじ径- 表面処理黒染 圧力角(°)20 歯形並歯 精度等級JIS N8級(JIS B 1702-1:1998)、旧JIS 4級(JIS B 1702:1976) 歯面硬度194HB以下 歯面仕上げ切削 バックラッシ(mm)0.10〜0.22 公差AH7 許容トルク(N・m[kgf・m])曲げ強さ:1.55 歯面強さ:0.082 歯切基準面 キー溝寸法(幅×深さ)(mm)-

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
36827761 SS1.5-17 07139833 SS1.5-17 SS平歯車 KHK(小原歯車工業) SS平歯車 KHK(小原歯車工業) 1個 839 税込923 注文コードが変更になりました。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
36828014
2020-03-29
用途:
交換歯車

軸穴、キー溝とも下加工が今回の仕様にぴったりで助かりました。

対象商品:
36827646
2019-10-17
用途:
試作設計
その他業種

比較的低価格で供給されているところがよい。
セットとなる平歯車の仕様が拡充されると更によい。

対象商品:
36827996
2017-01-05
用途:
当社製品のデモセット作成のために購入しました

精度十分でした。絶対に傷がつかない個包装いいですね。納期も通知どおりでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする