ボス径B(Φmm)50
歯幅E(mm)15
ウェブ厚H(mm)-
リム径I(Φmm)-
基準円直径C(Φmm)84
歯先円直径D(Φmm)87
穴径A(Φmm)15
ねじ穴J(Φmm)-
ボス長F(mm)10
全長G(mm)25
モジュール1.5
歯数56
種別平歯車
材質S45C
形状S1
質量(kg)0.77
ねじ径-
表面処理黒染
圧力角(°)20
歯形並歯
精度等級JIS N8級(JIS B 1702-1:1998)、旧JIS 4級(JIS B 1702:1976)
歯面硬度194HB以下
歯面仕上げ切削
バックラッシ(mm)0.14〜0.32
公差AH7
許容トルク(N・m[kgf・m])曲げ強さ:7.68 歯面強さ:1.06
歯切基準面穴
キー溝寸法(幅×深さ)(mm)-