KHK(小原歯車工業)
KHK(小原歯車工業)の 伝導部品
KHK(小原歯車工業)の ギヤ、ラック
KHK(小原歯車工業)の 平歯車
SS 平歯車 モジュール6
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
36831207
品番
SS6-36
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥28,820
この商品は
30
種類から選べます
他の種類を見る
・モジュール、歯数等を豊富に取り揃え、低価格で応用性に富んでいます。
材質
S45C
形状
S1
歯数
36
質量(kg)
20
モジュール
6
ねじ径
-
表面処理
黒染
穴径A(Φmm)
30
バックラッシ(mm)
0.26〜0.56
歯幅E(mm)
60
ボス径B(Φmm)
150
ボス長F(mm)
23
全長G(mm)
83
許容トルク(N・m[kgf・m])
曲げ強さ:237 歯面強さ:26.3
ウェブ厚H(mm)
-
リム径I(Φmm)
-
歯先円直径D(Φmm)
228
キー溝寸法(幅×深さ)(mm)
-
基準円直径C(Φmm)
216
ねじ穴J(Φmm)
-
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
36831207
SS6-36
07142913
SS6-36
SS平歯車
KHK(小原歯車工業)
1個
¥
44,980
税込
¥
49,478
注文コードが変更になりました。