※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SSY0.8-25 SSY平歯車 KHK(小原歯車工業) 36832686 SSY0.8-25 SSY平歯車 KHK(小原歯車工業) 36832686

SSY平歯車

(17件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 モジュール0.8 歯数25 注文コード36832686 品番SSY0.8-25
参考基準価格(税別)¥840 販売価格(税込) ¥923
販売価格(税別)
839
この商品はモジュール・トラスコ品番・歯数など122種類から選べます 他の種類を見る

軽荷重用として設計した歯幅寸法が狭い平歯車です。

ボス径B(Φmm)17 歯幅E(mm)4 基準円直径C(Φmm)20 歯先円直径D(Φmm)21.6 穴径A(Φmm)5 ボス長F(mm)8 全長G(mm)12 モジュール0.8 歯数25 種別平歯車 材質S45C 用途動力伝達用歯車。 形状S1 質量(kg)0.022 ねじ径- 表面処理黒染 バックラッシ(mm)0〜0.10 許容トルク(N・m[kgf・m])曲げ強さ:0.21 歯面強さ:0.014 キー溝寸法(幅×深さ)(mm)- ねじ穴J(Φmm)-

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 17
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
07148504
2023-01-17
用途:
機械の製造
株式会社トップランク 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

モジュールの計算もしやすいし、厚みの加工もしやすいし助かっています。

対象商品:
07148285
2022-10-29
用途:
GPラジコンの魔改造用
サービス業

1.0モジュール、金属製と理想的なのですが、シャフト径3.17の540モーターで使いたい為、加工が必要。

対象商品:
07148373
2022-04-08
用途:
Indexing 割付具の工具の制作に使用

歯車の精度が優れており小型旋盤に取り付けが容易で割出台装置の重要部品として使える。

1人が参考にしています
対象商品:
36832871
2020-01-11
用途:
ギヤボックス製作
姫路金子 様

精密で、スムーズに回転するギヤボックスを製作することが出来ました。

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。

対象商品:
07148285
2019-11-01
用途:
自動車電装品の修理
農・林・水産業

寸法、精度ともにぴったりで、修理も無事に完了しました。

対象商品:
07148337
2018-08-10
用途:
新規製造の機械
小酒井設計 様 (製造業)

各部の精度も良く 動力を伝達できました。軸に取り付けるための止めネジをボス部に加工してあれば 追加工の手間が省けてより良い商品になると思います。購入後M4のタップ加工をいたしました。

対象商品:
07148285
2018-02-15
用途:
ロボットに
Azimov Group 様 (サービス業)

メキシコから来て今日本に積んでいてモノタロウサービスがメチャ便利だとお思います。

対象商品:
36832817
2017-02-10
用途:
計尺器の減速用でSSY1-45と組み合わせ使用

全く問題なく使えます。しいて言えば、定価からの値引きが少ない事位。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする