曜日別特売
SSY0.8-40A SSY平歯車 KHK(小原歯車工業) 36832731

SSY0.8-40A SSY平歯車 KHK(小原歯車工業) 36832731
SSY0.8-40A SSY平歯車 KHK(小原歯車工業) 36832731

SSY平歯車

(17件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個モジュール0.8歯数40注文コード36832731品番SSY0.8-40A
在庫数量:残り14点です
参考基準価格(税別)¥1,180販売価格(税込)¥978
販売価格(税別)アウトレット
¥1,098889

軽荷重用として設計した歯幅寸法が狭い平歯車です。

用途
動力伝達用歯車。
ボス径B(Φmm)25歯幅E(mm)4基準円直径C(Φmm)32歯先円直径D(Φmm)33.6穴径A(Φmm)6ボス長F(mm)8全長G(mm)12モジュール0.8歯数40種別平歯車材質S45C形状S1T質量(kg)0.053ねじ径M4表面処理黒染バックラッシ(mm)0~0.10許容トルク(N・m[kgf・m])曲げ強さ:0.39 歯面強さ:0.037キー溝寸法(幅×深さ)(mm)-ねじ穴J(Φmm)4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:17
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 07148504
2023-01-17
用途: 機械の製造
株式会社トップランク自動車・二輪車・自転車関連業

モジュールの計算もしやすいし、厚みの加工もしやすいし助かっています。

対象商品 : 07148285
2022-10-29
用途: GPラジコンの魔改造用
サービス業

1.0モジュール、金属製と理想的なのですが、シャフト径3.17の540モーターで使いたい為、加工が必要。

対象商品 : 07148373
2022-04-08
用途: Indexing 割付具の工具の制作に使用

歯車の精度が優れており小型旋盤に取り付けが容易で割出台装置の重要部品として使える。

1が参考にしています
対象商品 : 36832871
2020-01-11
用途: ギヤボックス製作
姫路金子

精密で、スムーズに回転するギヤボックスを製作することが出来ました。

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。

対象商品 : 07148285
2019-11-01
用途: 自動車電装品の修理
農・林・水産業

寸法、精度ともにぴったりで、修理も無事に完了しました。

対象商品 : 07148337
2018-08-10
用途: 新規製造の機械
小酒井設計製造業

各部の精度も良く 動力を伝達できました。軸に取り付けるための止めネジをボス部に加工してあれば 追加工の手間が省けてより良い商品になると思います。購入後M4のタップ加工をいたしました。

対象商品 : 07148285
2018-02-15
用途: ロボットに
Azimov Groupサービス業

メキシコから来て今日本に積んでいてモノタロウサービスがメチャ便利だとお思います。

対象商品 : 36832817
2017-02-10
用途: 計尺器の減速用でSSY1-45と組み合わせ使用

全く問題なく使えます。しいて言えば、定価からの値引きが少ない事位。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする