SSY平歯車 S1K

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード36832783 品番SSY1-14
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥360
この商品は108種類から選べます 他の種類を見る

・軽荷重用として設計した歯幅寸法が狭い平歯車です。

ボス径B(Φmm)11 歯幅E(mm)6 基準円直径C(Φmm)14 歯先円直径D(Φmm)16 穴径A(Φmm)5 ねじ穴J(Φmm)- ボス長F(mm)8 全長G(mm)14 モジュール1 歯数14 種別平歯車 材質S45C 形状S1 質量(kg)0.011 ねじ径- 表面処理黒染 圧力角(°)20 歯形並歯 精度等級JIS N8級(JIS B 1702-1) 歯面硬度194HB以下 歯面仕上げ切削 バックラッシ(mm)0.08〜0.18 公差AH7 許容トルク(N・m[kgf・m])曲げ強さ:0.2 歯面強さ:0.0098 歯切基準面 キー溝寸法(幅×深さ)(mm)-

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
36832783 SSY1-14 07148294 SSY1-14 SSY平歯車 KHK(小原歯車工業) SSY平歯車 KHK(小原歯車工業) 1個 819 税込901 注文コードが変更になりました。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする