ボス径B(Φmm)28
歯幅E(mm)6
基準円直径C(Φmm)50
歯先円直径D(Φmm)52
穴径A(Φmm)8
ねじ穴J(Φmm)-
ボス長F(mm)8
全長G(mm)14
モジュール1
歯数50
種別平歯車
材質S45C
形状S1
質量(kg)0.13
ねじ径-
表面処理黒染
圧力角(°)20
歯形並歯
精度等級JIS N8級(JIS B 1702-1)
歯面硬度194HB以下
歯面仕上げ切削
バックラッシ(mm)0.08〜0.18
公差AH7
許容トルク(N・m[kgf・m])曲げ強さ:1.19 歯面強さ:0.14
歯切基準面穴
キー溝寸法(幅×深さ)(mm)-