SSAY1-25 SSAY 平歯車 KHK(小原歯車工業) 36833517

SSAY1-25 SSAY 平歯車 KHK(小原歯車工業) 36833517
SSAY1-25 SSAY 平歯車 KHK(小原歯車工業) 36833517

SSAY 平歯車

(6件のレビュー)
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
歯数25
内容量1個注文コード36833517品番SSAY1-25
参考基準価格(税別)¥820販売価格(税込)¥802
販売価格(税別)
729

軽荷重用として設計した歯幅寸法が狭い平歯車です。

モジュール1歯数25穴径A(Φmm)6歯幅E(mm)6材質S45C表面処理黒染種別平歯車形状S5質量(kg)0.022バックラッシ(mm)0.08~0.18許容トルク(N・m[kgf・m])曲げ強さ:0.48 歯面強さ:0.033歯先円直径D(Φmm)27基準円直径C(Φmm)25
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 36833553
2025-08-05
用途: ミニ旋盤の自動送り
製造業

旋盤でネジ切り加工する際の送りギアに使いました。メーカー標準品は樹脂製のところ、これは金属なので耐久性が高く安心です。価格もお手頃だと思います。欲しい丁数が全ては揃わなかったのが残念です

対象商品 : 36833605
2018-08-10
用途: 新規製作中の機械に使用
小酒井設計製造業

歯車の各部の精度も良く 円滑に回転を伝えられました。

対象商品 : 36833535
2020-01-21
用途: 卓上旋盤に使用

卓上旋盤のねじ切り用のギアの改造に使用、軸穴を広げる必要がありますが、ピッチごとのギアの組合わせを作って、ピッチごとにギアを組み替える必要が無くなりました。

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。

対象商品 : 36833526
2018-07-07
用途: モーター回転
農・林・水産業

モーターを回転するのに使用、問題なく使用
満足です。

対象商品 : 36833571
2016-10-09
用途: 旋盤の送りギヤ更新

特に問題なし、強いて言うなら、仕上げが甘い点でしょうか。

1が参考にしています
対象商品 : 36833596
2013-12-07
用途: モーターとの連係

この価格での精度は十分ありますが、重量があり軽量する加工が必要でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする