SSAY 平歯車

(6件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 36833535 品番 SSAY1-30
参考基準価格(税別)¥840 販売価格(税込) ¥791
販売価格(税別)
719

軽荷重用として設計した歯幅寸法が狭い平歯車です。

モジュール1 歯数30 穴径A(Φmm)6 歯幅E(mm)6 材質S45C 表面処理黒染 種別平歯車 形状S5 質量(kg)0.032 バックラッシ(mm)0.08〜0.18 許容トルク(N・m[kgf・m])曲げ強さ:0.62 歯面強さ:0.048 歯先円直径D(Φmm)32 基準円直径C(Φmm)30

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:236

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
36833553
2025-08-05
用途:
ミニ旋盤の自動送り
製造業

旋盤でネジ切り加工する際の送りギアに使いました。メーカー標準品は樹脂製のところ、これは金属なので耐久性が高く安心です。価格もお手頃だと思います。欲しい丁数が全ては揃わなかったのが残念です

対象商品:
36833605
2018-08-10
用途:
新規製作中の機械に使用
小酒井設計 様 (製造業)

歯車の各部の精度も良く 円滑に回転を伝えられました。

対象商品:
36833526
2018-07-07
用途:
モーター回転
農・林・水産業

モーターを回転するのに使用、問題なく使用
満足です。

対象商品:
36833571
2016-10-09
用途:
旋盤の送りギヤ更新

特に問題なし、強いて言うなら、仕上げが甘い点でしょうか。

1人が参考にしています
対象商品:
36833535
2020-01-21
用途:
卓上旋盤に使用

卓上旋盤のねじ切り用のギアの改造に使用、軸穴を広げる必要がありますが、ピッチごとのギアの組合わせを作って、ピッチごとにギアを組み替える必要が無くなりました。

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。

対象商品:
36833596
2013-12-07
用途:
モーターとの連係

この価格での精度は十分ありますが、重量があり軽量する加工が必要でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする