モジュール0.8
歯数16
歯幅E(mm)4
材質SMF5040(S45C相当)
種別平歯車
形状S1
質量(kg)0.00484
軸穴径(mm)3×3.1
圧力角(°)20
歯形並歯
精度等級JIS N8級(JIS B 1702-1)
歯面硬度70〜95HRB
歯面仕上げ焼結
バックラッシ(mm)0.06〜0.16
ボス径B(Φmm)8
ボス長F(mm)4
全長G(mm)8
許容トルク(N・m[kgf・m])曲げ強さ:0.059 歯面強さ:0.0039
歯切基準面穴(公差-0.005〜(-0.020))
ウェブ厚H(mm)-
リム径I(Φmm)-
歯先円直径D(Φmm)14.4
基準円直径C(Φmm)12.8