LS0.8-50 LS 焼結平歯車 モジュール0.8 KHK(小原歯車工業) 36834524

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LS0.8-50 LS 焼結平歯車 モジュール0.8 KHK(小原歯車工業) 36834524 LS0.8-50 LS 焼結平歯車 モジュール0.8 KHK(小原歯車工業) 36834524

LS 焼結平歯車 モジュール0.8

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード36834524 品番LS0.8-50
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥670
この商品は10種類から選べます 他の種類を見る

機械加工費および加工ロス(材料費)を可能な限り低減した歯車です。
焼結品でJIS N8級と高精度です。精度維持等に対する信頼性も高い歯車です。
焼結の特性上(多孔質)、潤滑性が保持されます。

モジュール0.8 歯数50 歯幅E(mm)4 材質SMF5040(S45C相当) 種別平歯車 形状S9 質量(kg)0.0283 軸穴径(mm)4×4.1 圧力角(°)20 歯形並歯 精度等級JIS N8級(JIS B 1702-1) 歯面硬度70〜95HRB 歯面仕上げ焼結 バックラッシ(mm)0.12〜0.24 ボス径B(Φmm)12 ボス長F(mm)5 全長G(mm)9 許容トルク(N・m[kgf・m])曲げ強さ:0.28 歯面強さ:0.042 歯切基準面穴(公差-0.005〜(-0.020)) ウェブ厚H(mm)2 リム径I(Φmm)34.4 歯先円直径D(Φmm)41.6 基準円直径C(Φmm)40

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
36834533
2018-04-02
用途:
旋盤の修理

見た目は今一ですが、精度や強度は全く問題ありません。
シャフト径が私の用途に合わなかったので、旋盤で追加工しました。
シャフト径もオーダーできるといいですね!

対象商品:
36834463
2014-12-08
用途:
製造部品
製造業

リピーターです
満足です

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする