※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KHK(小原歯車工業)
KHK(小原歯車工業)の 伝導部品
KHK(小原歯車工業)の ギヤ、ラック
KHK(小原歯車工業)の 平歯車
SUS ステンレス平歯車 モジュール1
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全27種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
36834576
品番
SUS1-16
参考基準価格(税別)
¥1,510
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
材料にSUS303を採用した、サビに強い平歯車です
ボス径B(Φmm)
18
歯幅E(mm)
10
基準円直径C(Φmm)
16
歯先円直径D(Φmm)
18
穴径A(Φmm)
8
ボス長F(mm)
20
全長G(mm)
30
モジュール
1
歯数
16
種別
平歯車
材質
SUS303
形状
S3
質量(kg)
0.044
バックラッシ(mm)
0.08〜0.18
許容トルク(N・m[kgf・m])
曲げ強さ:0.23 歯面強さ:0.015
CADデータダウンロード