※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KHK(小原歯車工業)
KHK(小原歯車工業)の 伝導部品
KHK(小原歯車工業)の ギヤ、ラック
KHK(小原歯車工業)の 平歯車
SUS ステンレス平歯車 モジュール1
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全27種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
36834637
品番
SUS1-28
参考基準価格(税別)
¥2,230
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
材料にSUS303を採用した、サビに強い平歯車です
ボス径B(Φmm)
23
歯幅E(mm)
10
基準円直径C(Φmm)
28
歯先円直径D(Φmm)
30
穴径A(Φmm)
8
ボス長F(mm)
10
全長G(mm)
20
モジュール
1
歯数
28
種別
平歯車
材質
SUS303
形状
S1
質量(kg)
0.073
バックラッシ(mm)
0.08〜0.18
許容トルク(N・m[kgf・m])
曲げ強さ:0.52 歯面強さ:0.049
CADデータダウンロード